DAYTON 1VCH7 saranoitu suojasarja | AB3TNC

DAYTON 1VCH7 saranoitu suojussarja

Varastossa
Tuote: AB3TNC Malli: 1VCH7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankiertoelimen suoja
Suorittaa loppuunKeltainen polyesterijauhemaali
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VCH7 saranoitu suojussarja
€225.61 / yksikkö