DAYTON 1TTB7 Washdown -moottori 3-vaiheinen Tenv 1 Hv 1725 Rpm | AB3JHP

DAYTON 1TTB7 pesumoottori 3-vaihe Tenv 1 Hp 1725 rpm

Varastossa
Tuote: AB3JHP Malli: 1TTB7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,285.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
JohtolaatikkoValettu ylisuuri tiivistetty
Tyhjennä tulpat(4) Kumpikin pää, (2) Johtolaatikossa
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys143TC
KehysmateriaaliEpoksi pinnoitettu
Täyden kuorman ampeerit3.3-3.2/1.6
HP1
Hz60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia9.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot
Tyyppikilpi RPM1725
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus80.0%
Kokonaispituus11.625 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2"
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.8175
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8501516040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPRungon halkaisijaJohtolaatikkoHzPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluHinta
DAYTON 11G244 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 3 / 4hv 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,064.10
DAYTON 11G245 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1 Hv 1745 3 / min | AAXNUMXBAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,103.88
DAYTON 11G246 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1.5 hv 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,048.74
DAYTON 11G247 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 2 Hv 3450 3 / min | AAXNUMXBAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,304.44
DAYTON 11G248 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 2 Hv 1745 3 / min | AAXNUMXBAF 11G24826.5 "-6013 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,342.06
DAYTON 11G252 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1 / 2hv 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€924.21
DAYTON 11G253 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 3 / 4hv 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,086.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TTB7 pesumoottori 3-vaihe Tenv 1 Hp 1725 rpm
€1,285.84 / yksikkö