Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1P811 -pumppu Marine 12 Vdc AB2VRP

DAYTON 1P811 Pump Marine 12 Vdc

Varastossa
Tuote: AB2VRP Malli: 1P811

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarine- ja asuntoautopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusFDA: n ja NSF: n hyväksymä
Ampeeria2
GPH vettä @ 1 Ft. pää339
GPH vettä @ 10 Ft. pää95
GPH vettä @ 3 Ft. pää268
GPM vettä @ 0 Ft. pää5.6
Korkeus2.625 "
Tuloaukko1 / 2 "
Pituus5.125 "
Max. Paine6.0 PSI
pistorasia3 / 8 "
Sulku14 Ft.
Jännite12 VDC
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 0 PSI (339)
    • GPH vettä @ 10 PSI (225)
    • GPH vettä @ 14 Ft. pää (sammutus)
    • GPH vettä @ 6 Ft. pää (191)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1P811 Pump Marine 12 Vdc
€61.24 / yksikkö