Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1P689 imusihti 5, halkaisija 1.5 Npt, sivuttaiset pyöreät rei'itykset | AB2VRH

DAYTON 1P689 Imusuodatin 5 Halkaisija 1.5 Npt sivussa pyöreät rei'itys

Varastossa
Tuote: AB2VRH Malli: 1P689

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImusihti
Halkaisija5"
ToimintoEstä suurten sedimentin, jäteveden, mudan tai kiinteiden aineiden hiukkasten pääsy viemäripumppujen imusatamaan
Korkeus4.5 "
Tuloaukko1-1 / 2 NPT
MateriaaliTeräs
Avaus3 / 8 "
Platingsinkki
TyyppiSivupyöreät rei'itykset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaToimintoKorkeusTuloaukkoMateriaaliTyyppiKostutetut materiaalitHinta
DAYTON 1DLT8 imusuodatin polypropeeni | AA9JWU 1DLT8----polypropeeni-polypropeeni€142.64
DAYTON 1DLU1 imusihti Pvdf | AA9JWW 1DLU1----PVDF-Kynar€211.81
DAYTON 1P690 imusihti 6 halkaisija 2 Npt sivupyöröreforaa | AB2VRJ 1P6906"Estä suurten sedimentin, jäteveden, mudan tai kiinteiden aineiden hiukkasten pääsy viemäripumppujen imusatamaan4.5 "2 NPTTeräsSivupyöreät rei'itykset-€31.36
DAYTON 1P812 imusihti 7 halkaisija 3 Npt sivupyörörei'itykset | AB2VRQ 1P8127"Estä suurten sedimentin, jäteveden, mudan tai kiinteiden aineiden hiukkasten pääsy viemäripumppujen imusatamaan5.5 "3 NPTTeräsSivupyöreät rei'itykset-€41.62
DAYTON 1P931 imusihti 6 halkaisija 3 Npt sivun neliörei'itykset | AB2VRW 1P9316"Estä suurten sedimentin, jäteveden, mudan tai kiinteiden aineiden hiukkasten pääsy viemäripumppujen imusatamaan5"3 NPTTeräsSivun aukon rei'itykset-€48.38
DAYTON 2EHE8 imusihti 7 halkaisija 4 Npt sivun neliön reikiä | AB9PED 2EHE87"Estää suurten hiukkasten pääsyn pumppuun5"4 NPTTeräsSivun aukon rei'itykset-€54.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1P689 Imusuodatin 5 Halkaisija 1.5 Npt sivussa pyöreät rei'itys
€27.96 / yksikkö