Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1LWA1 Hammashihnan Korkeus 225 Hampaiden pituus 1800 Mm | AB2GEY

DAYTON 1LWA1 vaihdehihnan korkeus 225 hampaiden pituus 1800 mm

Varastossa
Tuote: AB2GEY Malli: 1LWA1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiHT
Toimialanumero18008M85
MateriaaliNeopreeni
Hampaiden lukumäärä225
Piki8mm
Pitch pituus1800mm
Leveys85mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi4010363000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPikiPitch pituusLeveysHinta
DAYTON 1DHU7 Hammashihnan korkeus 60 hampaiden pituus 480 Mm | AA9JDM 1DHU74808M30608mm480mm30mm€45.62
DAYTON 1DHV2 Hammashihnan korkeus 70 Hampaiden pituus 560 Mm | AA9JDP 1DHV25608M30708mm560mm30mm€50.78
DAYTON 1DHV6 Hammashihnan korkeus 75 hampaiden pituus 600 Mm | AA9JDR 1DHV66008M30758mm600mm30mm€52.64
DAYTON 1DHW1 Hammashihnan korkeus 80 hampaiden pituus 640 Mm | AA9JDU 1LVV16408M30808mm640mm30mm€55.22
DAYTON 1DHW5 Hammashihnan korkeus 90 hampaiden pituus 720 Mm | AA9JDW 1LVV57208M30908mm720mm30mm€59.80
DAYTON 1DHW9 Hammashihnan korkeus 100 hampaiden pituus 800 Mm AA9JDY 1LVV98008M301008mm800mm30mm€64.26
DAYTON 1LVR8 Hammashihnan korkeus 110 Hampaiden pituus 880 Mm | AB2GDM 1 LVR88808M301108mm880mm30mm€67.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LWA1 vaihdehihnan korkeus 225 hampaiden pituus 1800 mm
€325.79 / yksikkö