Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1LPV8 Dc Vaihdemoottori 6 Rpm 12v Tenv | AB2EYV

DAYTON 1LPV8 Dc Vaihdemoottori 6 Rpm 12v Tenv

Varastossa
Tuote: AB2EYV Malli: 1LPV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit2.10
VaihdelaatikkoPainevalettu sinkki
VaihdemateriaaliAsetyyli / teräs
Vaihteisto430:1
KoteloPainevalettu sinkki
Syötä HP1/30
EristysluokkaF
Kiilauran kokoTasainen
Pituus vähemmän akselia6.125 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti50 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä magneetti DC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM6
Kokonaispituus6.875 "
Ylikuormitettu kuorma50 lb
Vaihtoharjat6YHY4
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue0 ja 15
TiivisteetO-renkaan tyyppi lähtöakselilla
AkseliYksi lähtö
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8501106060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteen tyyppiLaakerityyppiLaakeritKoteloHPSyötä HPEristysluokkaKiilauran kokoHinta
DAYTON 1LNG3 DC-vaihdemoottori 0.5 rpm 12v Tenv | AB2END 1 LNG3Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/2000B-€96.10
DAYTON 1LNG4 DC-vaihdemoottori 1.5 rpm 12v Tenv | AB2ENE 1 LNG4Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/1000B-€96.10
DAYTON 1LNG6 DC-vaihdemoottori 4.5 rpm 12v Tenv | AB2ENF 1 LNG6Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/200B-€96.10
DAYTON 1LNG7 DC-vaihdemoottori 9 Rpm 12v Tenv | AB2FIN 1 LNG7Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/120B-€96.10
DAYTON 1LNG8 DC-vaihdemoottori 12 rpm 12v Tenv | AB2ENH 1 LNG8Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/90B-€96.10
DAYTON 1LNG9 DC-vaihdemoottori 17 rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1 LNG9Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/160B-€96.10
DAYTON 1LNH1 DC-vaihdemoottori 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Kannustaa-Huokoinen pronssi vaihteistokotelossa ja moottorissaPainevalettu sinkki-1/150B-€96.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LPV8 Dc Vaihdemoottori 6 Rpm 12v Tenv
€325.26 / yksikkö