Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1L528 AC vaihdemoottori 154 Rpm Tenv 230v | AB2CBF

DAYTON 1L528 AC vaihdemoottori 154 rpm Tenv 230v

Varastossa
Tuote: AB2CBF Malli: 1L528

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€601.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritRaskas neula kotelossa, pallo moottorissa
JarruMukautettavissa 5X400-malliin
Kondensaattori vaaditaanMukana
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit0.3
VaihdemateriaaliTerästä tai lämpökäsiteltyä jauhettua metallia
Vaihteisto10:1
Vaihteen tyyppiKierukka ensimmäinen vaihe / kannustin
Gears1. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammas
Hz50/60
Syötä HP1/20
Pituus vähemmän akselia8"
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti18 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM154
Ylikuormitettu kuorma90 lb
Vaihe1
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue151 ja 200
TiivisteetJousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8501106020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGearsLaakeritLiiteHzSyötä HPPituus vähemmän akseliaVoiteluMax. vääntömomenttiHinta
DAYTON 1L517 Vaihdemoottori 95 Rpm Tenv 230v | AB2CAU 1L5171. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaTENV50/601/208"Pysyvä raskaan vaihteiston öljy30 tuumaa - lb€606.31
DAYTON 1L518 Vaihdemoottori 95 r / min auki 230v | AB2CAV 1L5181. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaavoin50/601/208.25 "Pysyvä raskaan vaihteiston öljy30 tuumaa - lb€605.67
DAYTON 1L519 Vaihdemoottori 8.8 Rpm auki 230v | AB2CAW 1L5191. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaavoin50/601/807.875 "Pysyvä raskaan vaihteiston öljy76 tuumaa - lb€584.77
DAYTON 1L520 Vaihdemoottori 63 Rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L5201. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaTENV50/601/208"Pysyvä raskaan vaihteiston öljy46 tuumaa - lb€588.93
DAYTON 1L521 Vaihdemoottori 63 rpm auki 230v | AB2CAY 1L5211. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaavoin50/601/208.25 "Pysyvä raskaan vaihteiston öljy46 tuumaa - lb€576.66
DAYTON 1L522 Vaihdemoottori 4.5 r / min auki 230v | AB2CAZ 1L5221. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaavoin50/601/807.875 "Pysyvä raskaan vaihteiston öljy100 tuumaa - lb€602.45
DAYTON 1L523 Vaihdemoottori 32 Rpm Tenv 230v | AB2CBA 1L5231. vaiheen teräs, kierteiset, myöhemmät vaiheet teräs tai lämpökäsitelty jauhemaalattu metallihammasRaskas neula kotelossa, pallo moottorissaTENV50/601/208"Pysyvä raskaan vaihteiston öljy86 tuumaa - lb€640.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1L528 AC vaihdemoottori 154 rpm Tenv 230v
€601.97 / yksikkö