Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Jousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suunta
Parallel
Lämpösuojaus
Ei eristetty
Jännite
230 VAC
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
4.05
Laivan korkeus (cm)
14.22
Laivan pituus (cm)
31.75
Laivan leveys (cm)
13.97
HS-koodi
8501104020
Alkuperämaa
US
Tuotteen yksityiskohdat:
Dayton 1L525 AC -vaihdemoottori käyttää vaihtovirtaa suuritehoisten laitteiden, kuten kuljetinleivänpaahtimien, pumppujen, röntgenlaitteiden, vedenpehmentimien, huvilaitteiden, venttiilitoimilaitteiden, näyttöjen, turvajärjestelmien ja elintarvikelaitteiden, käyttöön.
Ominaisuudet:
Tämä vaihdemoottori koostuu moottorista, vaihteesta ja laakereista, jotka toimivat yhdessä tuottaen korkean vääntömomentin alhaisella nopeudella.
Siinä on erittäin luja painevalettu metallikotelo, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden, ja ainutlaatuinen muotoilu, joka mahdollistaa asennuksen kaikkiin suuntiin.
Laakeri on voimakkaasti voideltu, mikä mahdollistaa tasaisen ja jatkuvan toiminnan sekä vähentää kitkaa ja kulumista.
Siinä on huulityyppinen tiiviste (tulo- ja ulostuloakselien välillä), joka säilyttää voitelun ja estää likaantumisen.
Standardit ja hyväksynnät:
cUL
CE
UL
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on avoin kotelo?
V. Dayton-vaihdemoottoreissa on avoin kotelo, jotta ulkoinen ilma pääsee kulkemaan moottorin käämien yli ja ympärillä lämmön haihduttamiseksi suuren vääntömomentin aikana.
K. Mistä vaihdemoottorin vaihteet on tehty?
V. Hammaspyörät on valmistettu teräksestä tai lämpökäsitellystä metallijauheesta jäykkyyden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Näissä hammaspyörissä on hampaat, jotka osuvat yhteen siirtääkseen pyörivän liikkeen akselilta toiselle.
K. Mikä on PSC?
V. Pysyvä jaettu kondensaattori tai PSC on kytketty kiinteästi yksivaiheisiin moottoreihin suuren käynnistysmomentin aikaansaamiseksi. Sitä käytetään pääasiassa LVI-laitteissa.