Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EHA5 rele Octal 3pdt 110vdc kelajännite | AA9PEV

DAYTON 1EHA5 Rele oktaali 3pdt 110vdc kela volttia

Varastossa
Tuote: AA9PEV Malli: 1EHA5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeOctal
Kelan VA-luokitus3
Käämin voltit110 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)16
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 277 VAC / 30 VDC
Hz50/60
AsennusOctal-pistoke
Nastat11
Testaa painamallalukittava
Pistorasia6X156, 1EGP2, 1EGP4
PistorasiakoodiB
TilailmaisimenLED ja mekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeKelan VA-luokitusYhteydenottolomakeAsennusNastatTestaa painamallaPistorasiaHinta
DAYTON 1EGX9 -releen pistoke Dpdt 110vdc-kelavolttia | AA9PCG 1EGX9Octal3DPDTOctal-pistoke8lukittava5X852, 1EGP3, 1EGP5€75.59
DAYTON 1EJE2 releen teho 3pdt 110vdc kelavolttia | AA9PJV 1EJE2Neliö33PDTNeliönmallinen pistoke11lukittava5X853, 1ERG3€36.42
DAYTON 5YP74 Relay 8 Pin-lisäystä | AE7JYZ 5YP74Octal1.2DPDTOctal-pistoke8Ei5X852€26.76
DAYTON 5YR09 Relay 8 Pin-lisäystä Dpdt | AE7KAY 5YR09Neliö1.22DPDTNeliönmallinen pistoke8Ei5X853€24.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EHA5 Rele oktaali 3pdt 110vdc kela volttia
€39.03 / yksikkö