DAYTON 1DNG5 Web-sidontateräslaitteisto 4 tuuman leveys 6 jalkaa | AA9KFJ

DAYTON 1DNG5 Web Sling Steel Hardware 4 tuumaa leveys 6 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA9KFJ Malli: 1DNG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti12,800 lbs.
Tukijalkakapasiteetti5000 lb
VäriHopea
Pituus6"
MateriaaliPolyesteri
Kerrosten lukumäärä1
Sling-luokitusTyyppi U
Rintareppu tyyppiChoker ja Choker (teräs)
Temp. alue-50 - 200 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti6400 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys4"
LankapäällysteLatex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DNG5 Web Sling Steel Hardware 4 tuumaa leveys 6 jalkaa pituus
€287.65 / yksikkö