Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DKW8 hihna -auton palautus L20ft 5300lb | AA9JQB

DAYTON 1DKW8 Hihna Vehicle Recovery L20ft 5300lb

Varastossa
Tuote: AA9JQB Malli: 1DKW8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon palautushihna
Murtolujuus15,900 lb
VäriHopea
Pituus20ft.
MateriaaliPolyesteri
Nimellisteho5300 lb
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reunalangat (päällystetty)
    • Verkon vetolujuus (20,000 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusPituusHinta
DAYTON 1DKW9 Hihna Ajoneuvojen palautus L30ft 10700lb | AA9JQC 1 DKW932,000 lb30ft.€195.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DKW8 Hihna Vehicle Recovery L20ft 5300lb
€70.35 / yksikkö