DAYTON 13V412 Huonekalulaatikon siirtolaitteen kapasiteetti 4000 Lb. - 2 kpl pakkaus AA6EAP

DAYTON 13V412 Huonekalulaatikon siirtokapasiteetti 4000 Lb. - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6EAP Malli: 13V412

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,866.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuonekalut ja laatikko
Väripunainen
Kahvan tyyppiJatkuva paluu takaisin
Nosta korkeus10 "
Kantavuus4000 lb
Kokonaiskorkeus49 "
kokonaisleveys15 "
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiValettu polyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.55
Laivan korkeus (cm)107.95
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13V412 Huonekalulaatikon siirtokapasiteetti 4000 Lb. - 2 kpl pakkaus
€1,866.13 /pakkaus