Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12N986 Vastus 2 wattia 15000 | AA4JGB

DAYTON 12N986 vastus 2 wattia 15000

Varastossa
Tuote: AA4JGB Malli: 12N986

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastus
ToimintoKäynnistä kondensaattori
Tyyppi2 wattia, 15,000 1 ohmia, 4/XNUMX "naarasliittimillä
Watts2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8533210090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohmia (15,000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoTyyppiPkg. MääräHinta
DAYTON 2MEW1 -vastus 15 k ohmia 2 wattia - pakkaus 10 | AC2RCG 2MEW1Ilmaa sähkövaraus juotettuina kondensaattoriliittimien yli estämään yhteyspisteiden valokaari ja hitsaus sulkeutumisesta nopean pyöräilyn sovelluksissa2 wattia, 15,000 ohmia10€23.17
DAYTON 2MEW2 vastus liittimillä 15k ohm 2 W - 10 kpl pakkaus | AC2RCH 2MEW2Ilmaa sähkövaraus juotettuina kondensaattoriliittimien yli estämään yhteyspisteiden valokaari ja hitsaus sulkeutumisesta nopean pyöräilyn sovelluksissa2 wattia, 15,000 1 ohmia, 4/XNUMX "naarasliittimillä10€27.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12N986 vastus 2 wattia 15000
€3.24 / yksikkö