Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12N971 Motor Vibration Insulator Package Qty 4 | AA4JFL

DAYTON 12N971 moottorin tärinäeristepaketti, kpl 4

Varastossa
Tuote: AA4JFL Malli: 12N971

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinän eristin
ToimintoMounts Motor to Eliminate Excess Vibration
Pituus1.5 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Langat8-32 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016995500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12N971 moottorin tärinäeristepaketti, kpl 4
€54.90 /pakkaus