DAYTON 12N809 Viemäripumppu 15 hv | AA4JCG

DAYTON 12N809 Jätevesi/roskavesipumppu 15 Hp

Varastossa
Tuote: AA4JCG Malli: 12N809

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,327.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteveden / roskien keskipakopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusEi eristetty
Ampeeria34.6/17.3
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head410 @ 49 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head42-65 @ 480-330 Ft.
Tyhjennystulppa3 / 4 "NPT
VelvollisuusJatkuva
kehys215JM
GPM vettä @ 40 Ft. pää485
GPM vettä @ 50 Ft. pää405
GPM vettä @ 60 Ft. pää360
GPM vettä @ 70 Ft. pää300
GPM vettä @ 80 Ft. pää240
GPM vettä @ 90 Ft. pää175
Korkeus12.97 "
KoteloValurauta
HP15
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tulopaine10 PSI
Sisääntulo / ulostulo4 sisään.
Pituus30.52 "
Maks. Kotelon paine60 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1.33 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. Pää120 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila160 F
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
Moottorityyppi3 - Vaihe
NEMA / IEC-kehys215JM
Vaihe3
Portin kiertoEi eristetty
RuuvimateriaaliSinkitty
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen / Buna-N
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.25
Akselin materiaaliTeräs
Jännite230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, SS, piikarbidi, Buna N, BR
Leveys14.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12N809 Jätevesi/roskavesipumppu 15 Hp
€6,327.31 / yksikkö