DAYTON 11X853 kiilahihna, nauhallinen 5/d173 | AA3WZB

DAYTON 11X853 kiilahihna, nauhallinen 5/d173

Varastossa
Tuote: AA3WZB Malli: 11X853

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,512.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu kiilahihna
VyötyyppiD
rakentaminenVahvistettu solmintanauha
Toimialanumero5 / D173
MateriaaliKumikyllästetty kangaskansi vahvan vetolujuuden avulla
Kylkiluiden määrä5
Ulkopituus179.125 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus27 / 32 "
Yläleveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.385
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroKylkiluiden määräUlkopituusYläleveysHinta
DAYTON 11X772 kiilahihna 2-osainen / d120 | AA3WVP 11X7722 / D1202126.125 "2.5 "€425.49
DAYTON 11X773 Kiilahihna Nauha 2/d128 | AA3WVQ 11X7732 / D1282134.125 "2.5 "€382.54
DAYTON 11X774 Kiilahihna 2-osainen / d144 | AA3WVR 11X7742 / D1442150.125 "2.5 "€528.83
DAYTON 11X775 kiilahihna 2-osainen / d158 | AA3WVT 11X7752 / D1582164.125 "2.5 "€553.18
DAYTON 11X776 Kiilahihna 2-osainen / d162 | AA3WVU 11X7762 / D1622168.125 "2.5 "€575.48
DAYTON 11X777 kiilahihna 2-osainen / d173 | AA3WVV 11X7772 / D1732179.125 "2.5 "€609.87
DAYTON 11X778 kiilahihna 2-osainen / d180 | AA3WVW 11X7782 / D1802186.125 "2.5 "€633.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11X853 kiilahihna, nauhallinen 5/d173
€1,512.87 / yksikkö