DAYTON 11G237 -moottorin roskapumppu 4.8 hv | AA3AZY

DAYTON 11G237 moottorin roskakoripumppu 4.8 hv

Varastossa
Tuote: AA3AZY Malli: 11G237

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,613.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin roskat
KotelosovitinKorkea Chrome
Tarkista Valvehyvä
Yhteys2 "x 2"
Moottorin merkkiHonda GX160 OHV
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko163cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH11100
GPM vettä @ 10 Ft. pää182
GPM vettä @ 20 Ft. pää174
GPM vettä @ 30 Ft. pää164
GPM vettä @ 40 Ft. pää155
GPM vettä @ 50 Ft. pää142
GPM vettä @ 60 Ft. pää125
GPM vettä @ 70 Ft. pää103
GPM vettä @ 80 Ft. pää75
GPM vettä @ 90 Ft. pää37
Korkeus20.625 "
HP4.8
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
JuoksupyöräKorkea Chrome
Juoksupyörän materiaaliKorkea Chrome
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko2 "NPT
Pituus25 13 / 16 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus185
Maks. Pää98 Ft.
Max. Paine42.4 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivistePiikarbidi / Buna
NPT-portti2 sisään.
pistorasia2 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiKyllä
Kiinteiden aineiden käsittelykapasiteetti (tuumaa)1
säiliön tilavuus3.28 Qt.
Temp. alue35 - 105 F
TyyppiRoskapumppu
Volute / Wear PlateSG pallografiitti
Leveys19.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)51.31
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11G237 moottorin roskakoripumppu 4.8 hv
€1,613.77 / yksikkö