Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 0921BSK01 Juoksupyörän takapää ja tiivistesarja | AD6NDX 46K803

DAYTON 0921BSK01 Juoksupyörän takapää ja tiivistesarja

Varastossa
Tuote: AD6NDX Malli: 0921BSK01Ristiviite: 46K803

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuoksupyörä, takapää ja tiivistesarja
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4CB57
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero0921BSK01

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PP092IBSK01G Juoksupyörän takapää ja tiivistesarja | AD6NEQ 46K822 PP092IBSK01G4CB57APP092IBSK01G€83.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 0921BSK01 Juoksupyörän takapää ja tiivistesarja
€78.75 / yksikkö