Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 112596 Käytä ensimmäistä etikettiä 3 tuuman H - 500-pakkaus | AE8ZYT 6GUW1

DAYMARK 112596 Käytä ensimmäistä etikettiä 3 tuumaa H - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ZYT Malli: 112596Ristiviite: 6GUW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäytä First Label -merkkiä
VäriOranssi
Korkeus3"
Tarran tyyliIrrotettava
KieliEnglanti / espanja / ranska
MateriaaliPaperi
ShapeYmpyrä
Temp. alue45 astetta 95 astetta F
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 112596 Käytä ensimmäistä etikettiä 3 tuumaa H - 500 kpl pakkaus
€23.21 / yksikkö