Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 1122122 päiväleima tiistai 3-2 / 7 tuuman leveys - pakkaus 500 | AE8ZXH 6GUR2

DAYMARK 1122122 Päiväetiketti Tiistai 3-2/7 tuumaa Leveys - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ZXH Malli: 1122122Ristiviite: 6GUR2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€15.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäivän etiketti
VäriKeltainen
Korkeus2"
Tarran tyyliIrrotettava
KieliEnglanti / espanja / ranska
MateriaaliPaperi
ShapeNeliö
Temp. alue45 astetta 95 astetta F
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYMARK 1122121 päiväetiketti maanantai 3 tuuman leveys - pakkaus 500 | AE8ZXG 6GUR1 1122121sininen€15.11
DAYMARK 1122123 päiväleima keskiviikko 3-1 / 7 tuuman leveys - pakkaus 500 | AE8ZXJ 6GUR3 1122123punainen€15.11
DAYMARK 1122125 päiväetiketti perjantai 3 tuuman leveys - pakkaus 500 | AE8ZXL 6GUR5 1122125Vihreä€15.11
DAYMARK 1122126 Päivämerkintä lauantai 3-1/4 tuuman leveys - 500 kpl. | AE8ZXM 6GUR6 1122126Oranssi€15.11
DAYMARK 1122127 päiväleima sunnuntai, 3 tuuman leveys - pakkaus 500 | AE8ZXN 6GUR7 1122127Musta€15.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 1122122 Päiväetiketti Tiistai 3-2/7 tuumaa Leveys - 500 kpl pakkaus
€15.11 / yksikkö