Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 110804 Tarra-annostelija metalli hopea 7-1 / 2 tuuman korkeus | AE8ZZD 6GUX1

DAYMARK 110804 Etikettien annostelija, metalli hopea, korkeus 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8ZZD Malli: 110804Ristiviite: 6GUX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarra-annostelija
VäriHopea
Korkeus7.5 "
MateriaaliMetalli
Leveys9.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
DAYMARK 110806 Tarra-annostelija metalli hopea 12 tuuman pituus | AE8ZZE 6GUX2 1108064.5 "7.25 "€70.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 110804 Etikettien annostelija, metalli hopea, korkeus 7-1/2 tuumaa
€48.02 / yksikkö