Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 110418 Päivämäärä Koodin etiketti 2-3/10 tuumaa Leveys - Pakkaus 8000 | AE8ZYY 6GUW6

DAYMARK 110418 Päivämäärän koodaustarra 2-3/10 tuuman leveys - 8000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ZYY Malli: 110418Ristiviite: 6GUW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäivämäärän kooderin etiketti
VäriValkoinen
Korkeus1 / 2 "
Tarran tyyliPysyvä
KieliTyhjä
MateriaaliPaperi
ShapeSuorakulmio
Temp. alue45 astetta 95 astetta F
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi4821902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenkestävä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYMARK 110420 Päivämääräkooderin etiketti 3/4 tuuman H-pakkaus 8000 | AE8ZYZ 6GUW7 110420Oranssi€38.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 110418 Päivämäärän koodaustarra 2-3/10 tuuman leveys - 8000 kpl pakkaus
€38.15 / yksikkö