Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 80064 Polttoaineletkun tunnus 3/8 tuuman ulkohalkaisija 0.62 tuumaa musta | AD7UHC 4GJW3

DAYCO 80064 Polttoaineletkun Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija 0.62 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AD7UHC Malli: 80064Ristiviite: 4GJW3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineletku
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus50ft.
Materiaalinitriili
Dia ulkopuolella.0.62 "
Temp. alue-29 - 212 astetta F
TyyppiKela
Työpaine50 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.601
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
DAYCO 80058 polttoaineletkun tunnus 1/4 tuuman ulkohalkaisija 0.5 tuumaa musta | AD7UHA 4GJW1 800581 / 4 "0.5 "€111.50
DAYCO 80061 Polttoaineletkun tunnus 5/16 tuuman ulkohalkaisija 0.56 tuumaa musta | AD7UHB 4GJW2 800615 / 16 "0.56 "€114.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 80064 Polttoaineletkun Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija 0.62 tuumaa musta
€120.32 / yksikkö