Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 6071161 Kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero | AE9DYH 6HYK6

DAYCO 6071161 Kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero

Varastossa
Tuote: AE9DYH Malli: 6071161Ristiviite: 6HYK6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton kiilahihna
Toimialanumero6071161
Ulkopituus117.15 "
Yläleveys0.96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusYläleveysHinta
DAYCO 15208 kuorma-autojen kiilahihnan teollisuusnumero | AE9BEZ 6HCW6 152081520821.37 "1.3 "€16.76
DAYCO 22720 Kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero | AE9BFD 6HCX0 227202272072.64 "0.69 "€58.50
DAYCO 23415 kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero | AE9BFE 6HCX1 234152341542 "0.69 "€28.61
DAYCO 23630 Kuorma-auton kiilahihna Teollisuusnumero | AE9BFF 6HCX2 236302363063.5 "0.88 "€36.11
DAYCO 23650 Kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero | AE9BFG 6HCX3 236502365065.5 "0.94 "€38.46
DAYCO 24308 Kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero | AE9BFH 6HCX4 243082430831.39 "0.75 "€24.43
DAYCO 24440 kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero | AE9BFP 6HCY0 244402444044.64 "0.94 "€42.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 6071161 Kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero
€150.37 / yksikkö