Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 5070723 Kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero | AE9BJT 6HDG0

DAYCO 5070723 Kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero

Varastossa
Tuote: AE9BJT Malli: 5070723Ristiviite: 6HDG0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton kiilahihna
Toimialanumero5070723
Ulkopituus72.8 "
Yläleveys0.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi4010333000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiToimialanumeroUlkopituusYläleveysHinta
DAYCO 2B17305 Kuorma-auton kiilahihna Teollisuusnumero | AE9BEF 6HCU9 2B17305raidalliselta2B1730531.57 "1.125 "€43.58
DAYCO 2B17450 Kuorma-auton kiilahihna Teollisuusnumero | AE9BEH 6HCV1 2B17450raidalliselta2B1745046.07 "1.125 "€64.31
DAYCO 2B17490 Kuorma-auton kiilahihna Teollisuusnumero | AE9BEJ 6HCV2 2B17490raidalliselta2B1749050.07 "1.125 "€63.30
DAYCO 2B17500 kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero | AE9BEK 6HCV3 2B17500raidalliselta2B1750051.07 "1.125 "€64.30
DAYCO 2B17510 kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero | AE9BEL 6HCV4 2B17510raidalliselta2B1751052.07 "1.125 "€63.29
DAYCO 2B17520 Kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero | AE9BEM 6HCV5 2B17520raidalliselta2B1752053.07 "1.125 "€70.13
DAYCO 2B17545 kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero | AE9BEN 6HCV6 2B17545raidalliselta2B1754555.57 "1.125 "€63.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 5070723 Kuorma-auton kiilahihnan teollisuusnumero
€79.21 / yksikkö