DAYBRITE 2EVG45L840-2-D-UNV-DIM Direct/Indirect 4000K Led, 39 W | CR2WLJ 60VD04

DAYBRITE 2EVG45L840-2-D-UNV-DIM Suora/epäsuora 4000K Led, 39 W

Varastossa
Tuote: CR2WLJ Malli: 2EVG45L840-2-D-UNV-DIMRistiviite: 60VD04

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0636
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYBRITE 2EVG45L840-2-D-UNV-DIM Suora/epäsuora 4000K Led, 39 W
€320.46 / yksikkö