DAVIS INSTRUMENTS 7716 Sääaseman asennusjalusta | AF3UCL 8CYK6

DAVIS INSTRUMENTS 7716 Sääaseman kiinnitysjalusta

Varastossa
Tuote: AF3UCL Malli: 7716Ristiviite: 8CYK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSääaseman kolmijalka
Pituus69.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAVIS INSTRUMENTS 7716 Sääaseman kiinnitysjalusta
€241.29 / yksikkö