Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAP 18816 Tiivistysaine Polyuretaani Musta 10.1 Oz. | AB4ZTZ 20VK39

DAP 18816 Saumausaine Polyuretaani Musta 10.1 Oz.

Varastossa
Tuote: AB4ZTZ Malli: 18816Ristiviite: 20VK39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
Käyttöaika30 min.
pohjapolyuretaani
VäriMusta
container TyyppiPutki
LeimahduspisteYli 200 astetta F
Täysi parannuskeino4 - 7 päivää
Suorituskyky Temp. Alue-40 - 170 astetta F
Koko10.1 oz.
Tietty painovoima1.4
substraatitPuu, metalli, betoni, kivi, alumiini, muuraus, vinyyli, lasikuitu, muovi, tiili, lasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3214100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttölämpötila Alue (40 - 100 astetta F)
    • VOC (36 g / l)
    • Ominaisuudet: Vedenpitävä, maksimaalinen joustavuus ja tarttuvuus, iskunkestävä, maalattava, säänkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöaikaVäriKokoPkg. MääräHinta
DAP 790 tiiviste 9 unssia valkoinen | AB8VWU 29RV14 79020 min.Valkoinen9 oz.1€12.76
DAP 70798-18288 Akryylilateksi elastomeeritiiviste, Dynaflex 230, manteli, 10 oz säiliökoko, patruuna | CR2WGE 4MY73 70798-18288---1€10.67
DAP 70798-18418 Akryylilateksi elastomeeritiiviste, Dynaflex 230, ruskea, 10 oz säiliökoko, patruuna | CR2WGF 4MY72 70798-18418---1€10.67
DAP 18898 akryylilateksitiiviste, Kwik Seal Ultra, kirkas, 10 oz säiliökoko, patruuna | CR2WGG 45PG60 18898---1€15.50
DAP 7079808789 Tiiviste, Silicone Max, Musta, 10 Oz, Patruuna | CR2WGH 375DJ0 7079808789---12€24.36
DAP 7079808791 Tiiviste, Silicone Max, kirkas, patruuna | CR2WGJ 375DJ2 7079808791---12€26.49
DAP 7079808790 Tiiviste, Silicone Max, valkoinen, patruuna | CR2WGK 375DJ1 7079808790---12€29.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAP 18816 Saumausaine Polyuretaani Musta 10.1 Oz.
€17.89 / yksikkö