DANFOSS 088L3733 Lattialämmityskaapeli, 240 jalkaa Pituus, 9A, 2160W | CJ6YNB

DANFOSS 088L3733 lattialämmityskaapeli, 240 jalkaa pituus, 9 A, 2160 W

Tuote: CJ6YNB Malli: 088L3733
€677.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Ampeeria9A
Kaapelin halkaisija0.25 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
VäriMusta
Kattavuus80, 100, 120 neliöjalkaa
Muodonmuutosvoima2000 N
EAN5703466180440
Elementin IP-luokkaIPX7
TäyteainePEX
Lämmitysteho2150W
Asennus Lämpötila23 astetta F
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus19.6 ft.
LyijypääAWG12
Pituus240 ft.
Max. Ei toimintalämpötila220 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Min. Taivutus Dia.42 mm
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo6 W/ft.
Ensisijainen sovellusKylmävarasto
Vetovoima120 N
vastus26.8 ohmia
UV-suojaKyllä
Jännite240V AC
Watts2160W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusAmpeeriaKaapelin halkaisijaulostuloJänniteHinta
DANFOSS 088L3723 Lattialämmityskaapeli, 115 jalkaa Pituus, 4.5A, 1080W | CJ6YMZ 088L3723115 ft.40, 50, 60 neliöjalkaa4.5A0.25 "6 W/ft.240V AC€483.77
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3729 Lattialämmityskaapeli, 190 jalkaa Pituus, 7.3A, 1750W | CJ6YNA 088L3729190 ft.60, 80, 95 neliöjalkaa7.3A0.25 "6 W/ft.240V AC€617.13
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3735 Lattialämmityskaapeli, 285 jalkaa Pituus, 10.8A, 2590W | CJ6YNC 088L3735285 ft.95, 120, 145 neliöjalkaa10.8A0.25 "6 W/ft.240V AC€792.33
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3737 Lattialämmityskaapeli, 330 jalkaa Pituus, 12.6A, 3025W | CJ6YND 088L3737330 ft.110, 140, 165 neliöjalkaa12.6A0.25 "6 W/ft.240V AC€852.80
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3739 Lattialämmityskaapeli, 375 jalkaa Pituus, 14.5A, 3480W | CJ6YNE 088L3739375 ft.125, 160, 185 neliöjalkaa14.5A0.25 "6 W/ft.240V AC€930.35
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3741 Lattialämmityskaapeli, 425 jalkaa Pituus, 16.1A, 3865W | CJ6YNF 088L3741425 ft.140, 175, 210 neliöjalkaa16.1A0.25 "6 W/ft.240V AC€1,043.53
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3743 Lattialämmityskaapeli, 475 jalkaa Pituus, 18.2A, 4365W | CJ6YNG 088L3743475 ft.155, 200, 235 neliöjalkaa18.2A0.25 "6 W/ft.240V AC€1,121.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3733 lattialämmityskaapeli, 240 jalkaa pituus, 9 A, 2160 W
€677.59 / yksikkö