DANFOSS 088L3272 matto, lumen sulatus, 20 jalkaa pituus, 40 neliömetriä peitto, 4.2A, 2015W, 480V | CJ6YFX

DANFOSS 088L3272 matto, lumen sulatus, 20 jalkaa pituus, 40 neliöjalkaa peitto, 4.2A, 2015W, 480V

Tuote: CJ6YFX Malli: 088L3272
€784.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lattialämmitysmatto
Kaapelin halkaisija0.25 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
VäriMusta
Kattavuus40 sq ft.
Muodonmuutosvoima2000 N
EAN5703466159118
Elementin IP-luokkaIPX7
TäyteainePEX
Lämmitysteho2015W
Asennus Lämpötila23 astetta F
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus19.6 ft.
LyijypääAWG14
Pituus20 ft.
Max. nykyinen4.2A
Max. Ei toimintalämpötila220 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo50 W/neliö ft.
Ensisijainen sovellusMaan jään ja lumen sulaminen
Vetovoima120 N
vastus116 ohmia
UV-suojaKyllä
Jännite480V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusulostuloJänniteMax. nykyinenHinta
DANFOSS 088L3270 matto, lumen sulatus, 10 jalkaa pituus, 20 neliömetriä peitto, 2.1A, 1005W, 480V | CJ6YFW 088L327010 ft.20 sq ft.50 W/neliö ft.480V AC2.1A€497.73
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3274 matto, lumen sulatus, 30 jalkaa pituus, 60 neliömetriä peitto, 6.3A, 3025W, 480V | CJ6YFY 088L327430 ft.60 sq ft.50 W/neliö ft.480V AC6.3A€975.30
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3276 matto, lumen sulatus, 40 jalkaa pituus, 80 neliömetriä peitto, 8.3A, 3985W, 480V | CJ6YFZ 088L327640 ft.80 sq ft.50 W/neliö ft.480V AC8.3A€1,251.28
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3278 Matto, Lumen sulatus, 50 jalkaa Pituus, 100 neliömetriä Peittävyys, 10.4A, 4990W, 480V | CJ6YGA 088L327850 ft.100 sq ft.50 W/neliö ft.480V AC10.4A€1,496.28
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3279 Matto, Lumen sulatus, 60 jalkaa Pituus, 120 neliömetriä Peittävyys, 12.5A, 6000W, 480V | CJ6YGB 088L327960 ft.120 sq ft.50 W/neliö ft.480V AC12.5A€1,688.55
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3280 matto, lumen sulatus, 70 jalkaa pituus, 140 neliömetriä peitto, 14.6A, 7005W, 480V | CJ6YGC 088L328070 ft.140 sq ft.50 W/neliö ft.480V AC14.6A€1,873.07
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3281 matto, lumen sulatus, 80 jalkaa pituus, 160 neliömetriä peitto, 16.7A, 8015W, 480V | CJ6YGD 088L328180 ft.160 sq ft.50 W/neliö ft.480V AC16.7A€2,135.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3272 matto, lumen sulatus, 20 jalkaa pituus, 40 neliöjalkaa peitto, 4.2A, 2015W, 480V
€784.59 / yksikkö