DANFOSS 088L3150 Lattialämmitysmatto, 5 jalkaa Pituus, 10 neliömetriä Peite, 1A, 120W, 120V | CJ6YHW

DANFOSS 088L3150 Lattialämmitysmatto, 5 jalkaa pituus, 10 neliöjalkaa peitto, 1A, 120W, 120V

Tuote: CJ6YHW Malli: 088L3150
€338.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lattialämmitysmatto
Kaapelin halkaisija0.19 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
Väripunainen
Kattavuus10 sq ft.
Muodonmuutosvoima600 N
EAN5703466140130
Elementin IP-luokkaIPX7
Lämmitysteho120W
Asennus Lämpötila23 astetta F
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus13 ft.
LyijypääDTWB
Pituus5 ft.
Max. nykyinen1A
Max. Ei toimintalämpötila212 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo12 W/neliö ft.
Ensisijainen sovellusLattialämmitys
Vetovoima120 N
vastus120 ohmia
UV-suojaEi
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusulostuloJänniteMax. nykyinenHinta
DANFOSS 088L3151 Lattialämmitysmatto, 7.5 jalkaa Pituus, 15 neliömetriä Kattavuus, 1.5 A, 180 W, 120 V | CJ6YHX 088L31517.5 ft.15 sq ft.12 W/neliö ft.120V AC1.5A€480.68
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3152 Lattialämmitysmatto, 10 jalkaa Pituus, 20 neliömetriä Peittävyys, 2A, 240W, 120V | CJ6YHY 088L315210 ft.20 sq ft.12 W/neliö ft.120V AC2A€542.69
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3153 Lattialämmitysmatto, 12.5 jalkaa Pituus, 25 neliömetriä Peittävyys, 2.5A, 300W, 120V | CJ6YHZ 088L315312.5 ft.25 sq ft.12 W/neliö ft.120V AC2.5A€676.04
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3154 Lattialämmitysmatto, 15 jalkaa Pituus, 30 neliömetriä Peite, 3A, 360W, 120V | CJ6YJA 088L315415 ft.30 sq ft.12 W/neliö ft.120V AC3A€800.08
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3155 Lattialämmitysmatto, 17.5 jalkaa Pituus, 35 neliömetriä Peittävyys, 3.5 A, 420 W, 120 V | CJ6YJB 088L315517.5 ft.35 sq ft.12 W/neliö ft.120V AC3.5A€859.00
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3156 Lattialämmitysmatto, 20 jalkaa Pituus, 40 neliömetriä Peite, 4A, 480W, 120V | CJ6YJC 088L315620 ft.40 sq ft.12 W/neliö ft.120V AC4A€942.72
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3158 Lattialämmitysmatto, 25 jalkaa Pituus, 50 neliömetriä Kattavuus, 4.9A, 600W, 120V | CJ6YJD 088L315825 ft.50 sq ft.12 W/neliö ft.120V AC4.9A€1,077.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3150 Lattialämmitysmatto, 5 jalkaa pituus, 10 neliöjalkaa peitto, 1A, 120W, 120V
€338.02 / yksikkö