Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANCO 9D00010308 Korjaussarja Hana harjattu nikkeli | AF9EKK 29VM58

DANCO 9D00010308 Korjaussarjan hana harjattua nikkeliä

Varastossa
Tuote: AF9EKK Malli: 9D00010308Ristiviite: 29VM58

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
Suorittaa loppuunHarjattu nikkeli
Materiaalisinkki
Koko5-3/8" x 2-3/64" x 3-7/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1463
Laivan korkeus (cm)13.65
Laivan pituus (cm)5.18
Laivan leveys (cm)9.84
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokoHinta
DANCO 9D00010307 Korjaussarja hana kromi | AF9EKJ 29VM57 9D00010307kromi5-3/8" x 2-7/64" 3-7/8"€13.10
DANCO 9D00010311 Korjaussarja hana kromi | AF9EKL 29VM59 9D00010311kromi4-15/16" x 2-11/32" 4"€9.92
DANCO 9D00010313 korjaussarja hana harjattua nikkeliä AF9EKM 29VM60 9D00010313Harjattu nikkeli5-7 / 16 "x 2-11 / 32" x 4 "€12.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANCO 9D00010308 Korjaussarjan hana harjattua nikkeliä
€17.30 / yksikkö