DAKE CORPORATION 942304 Hydraulinen puristin, rullaava tyyppi, ilmakäyttöinen, kaksoispumppu, kapasiteetti 50 tonnia | CJ6UDG 42-304

DAKE CORPORATION 942304 Hydraulinen puristin, pyörivä sänky, ilmakäyttöinen, kaksoispumppu, kapasiteetti 50 tonnia

Tuote: CJ6UDG Malli: 942304Ristiviite: 42-304
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus43
Pohjan leveys37
Koko500 lbs.
runko Leveys32 3 / 4 "
Korkeus108
Max. Ram pöytään40 7 / 8 "
Min. Ram pöytään10 7 / 8
Operaation tyyppiIlma
Ram Speed65/3 IPM
Ram-matka10 "
Taulukon leveys7 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus30 "
Matkustaa22

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 942304 Hydraulinen puristin, pyörivä sänky, ilmakäyttöinen, kaksoispumppu, kapasiteetti 50 tonnia