DAKE CORPORATION 906850 Hydraulinen puristin, ilmakäyttöinen, kaksoisilmapumput, kapasiteetti 150 tonnia | CJ6UCH 6-850

DAKE CORPORATION 906850 Hydraulinen puristin, ilmakäyttöinen, kaksoisilmapumput, kapasiteetti 150 tonnia

Tuote: CJ6UCH Malli: 906850Ristiviite: 6-850
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Ilmanpaine90 - 125 psi
Pohjan pituus66 "
Pohjan leveys42 "
Koko150 Ton
Kuuluvuusalue66 "x 42"
runko Leveys48 "
Korkeus95 "
Vaakasuora työpäämatka21 7 / 8 "
Max. Ram pöytään30 "
Min. Ram pöytään10 "
Pumppujen määrä2
Operaation tyyppiIlma
Painamalla Speed2 IPM
Ram Advance Speed22 IPM
Ram-matka16 "
Taulukon leveys12 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 906850 Hydraulinen puristin, ilmakäyttöinen, kaksoisilmapumput, kapasiteetti 150 tonnia