DAIKIN 330766003 Tuuletinmoottori, 2.5 hv, 208 - 230/460 V, VFD | CR2VEA 161V77

DAIKIN 330766003 Tuulettimen moottori, 2.5 hv, 208 - 230/460 V, VFD

Varastossa
Tuote: CR2VEA Malli: 330766003Ristiviite: 161V77

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,639.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.7975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAIKIN 330423401 Tuuletinmoottori, 1.5 hv, 208-230/460V | CR2VDY 62XZ17 330423401€1,232.73
DAIKIN 330293901 Tuuletinmoottori, 2 hv, 460 V, VFD | CR2VDZ 161V72 330293901€1,154.15
DAIKIN 330423301 Tuuletinmoottori, 208 - 230/460 V, 3-vaihe, 2 hv | CR2VEB 161V75 330423301€1,285.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAIKIN 330766003 Tuulettimen moottori, 2.5 hv, 208 - 230/460 V, VFD
€1,639.37 / yksikkö