DAIKIN 300049708 Induktorituuletin, 115V | CR2VCV 161V67

DAIKIN 300049708 Induktorituuletin, 115V

Varastossa
Tuote: CR2VCV Malli: 300049708Ristiviite: 161V67

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,830.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallinkokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAIKIN 049757001 Ventor Assembly, 0.06 Hp, 208 - 230V | CR2VCW 161V11 049757001Kokoonpano€1,390.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAIKIN 300049708 Induktorituuletin, 115V
€1,830.02 / yksikkö