D-LINE US / RETAP5025W / GR Tv-lisävarustepaketti sileä 2x1 Abs valkoinen | AC7FBN 38G166

D-LINE US/RETAP5025W/GR Tv-tarvikepaketti Smooth 2x1 Abs White

Tuote: AC7FBN Malli: US/RETAP5025W/GRRistiviite: 38G166

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTV-lisävarustepaketti
taustaavoin
VäriValkoinen
ToimintoKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudet
MateriaaliABS
Asennuspinta
AlaluokkaLisävarustepaketit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
D-LINE US / RETAP5025B / GR Tv-lisävarustepaketti sileä 2x1 abs musta | AC7FBQ 38G168 US / RETAP5025B / GRMusta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/RETAP5025W/GR Tv-tarvikepaketti Smooth 2x1 Abs White