Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK Kaapelisuoja Sisäinen kyynärpää Ruskea Pk5 | AF6KEE 19RZ74

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK kaapelinsuoja Sisäinen kyynärpää Ruskea Pk5

Varastossa
Tuote: AF6KEE Malli: US/FLIB22QSP-5PKRistiviite: 19RZ74

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisuoja sisäinen kyynärpää
Kanavan korkeus7 / 8 "
Kanavan leveys7 / 8 "
VäriRuskea
yhteys StyleClip-Over
Korkeus7 / 8 "
Pituus0.1ft.
KantavuusEi määritelty
MateriaaliABS
Maks. Kaapelin halkaisija1 / 4 "
Kanavien lukumäärä1
TyyliPudota yli
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
D-LINE US // FLIB22QSW-5PK Kaapelisuoja Sisäinen kyynärpää valkoinen | AF6KEA 19RZ70 Yhdysvallat // FLIB22QSW-5PKValkoinen€1.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/FLIB22QSP-5PK kaapelinsuoja Sisäinen kyynärpää Ruskea Pk5
€1.40 / yksikkö