CUSHMAN 662554 Tugger, 11.1 HP, 8000 lb Vetokyky, 650 lb Ajoneuvon kantavuus | CR2UGY 35LR62

CUSHMAN 662554 Tugger, 11.1 hv, 8000 lb hinauskapasiteetti, 650 lb ajoneuvon kantavuus

Varastossa
Tuote: CR2UGY Malli: 662554Ristiviite: 35LR62

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21,952.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHinaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 256.95
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CUSHMAN 671549 Varastoajoneuvo, 17.2 HP, 5000 lb Vetokyky, 3000 lb Ajoneuvon kantavuus | CR2UGZ 35LR58 671549Varasto-ajoneuvo€30,297.63
CUSHMAN 671548 Varastoajoneuvo, 17.2 HP, 5000 lb Vetokyky, 3000 lb Ajoneuvon kantavuus | CR2UHA 35LR57 671548Varasto-ajoneuvo€30,151.21
CUSHMAN 628520 varastoajoneuvo, 8 hv, 2000 lb hinauskapasiteetti, 550 lb ajoneuvon kantavuus | CR2UHB 35LR59 628520Varasto-ajoneuvo€15,324.34
CUSHMAN 628521 Varastoajoneuvo, 8 HP, 5000 lb Vetokyky, 1000 lb Ajoneuvon kantavuus | CR2UHC 35LR60 628521Varasto-ajoneuvo€17,664.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CUSHMAN 662554 Tugger, 11.1 hv, 8000 lb hinauskapasiteetti, 650 lb ajoneuvon kantavuus
€21,952.02 / yksikkö