Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTRAL SPECIALTIES LTD 3027S Vaihtohihnatelineen teline - 10 kpl pakkaus | AA4QAG 12Y354

CENTRAL SPECIALTIES LTD 3027S Vaihtohihnatelineen teline - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4QAG Malli: 3027SRistiviite: 12Y354

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosa
TyyppiNauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
CENTRAL SPECIALITIES LTD P134-4 Vaihtopäädyt - 24 kpl pakkaus | AA4QAH 12Y355 P134-4Muovi€52.33
CENTRAL SPECIALITIES LTD P135-4 Pyöreäjalkatulppa - 24 kpl pakkaus | AA4QAJ 12Y356 P135-4Muovi€52.33
CENTRAL SPECIALITIES LTD P136-4 Vaihtotulppa mustapää - 24 kpl pakkaus | AA4QAK 12Y357 P136-4Muovi€52.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTRAL SPECIALTIES LTD 3027S Vaihtohihnatelineen teline - 10 kpl pakkaus
€44.27 / yksikkö