Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRUSHPROOF 065100000102-60 Yleissovitin 3 tuuman Id 4 tuuman ulkohalkaisijakumi | AC8KQA 3AYN2

CRUSHPROOF 065100000102-60 yleissovitin 3 tuumaa Id 4 tuumaa ulkohalkaisija kumi

Varastossa
Tuote: AC8KQA Malli: 065100000102-60Ristiviite: 3AYN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleissovitin
Sisällä Dia.3"
Pituus10 "
MateriaaliKumi
Dia ulkopuolella.4"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRUSHPROOF 065100000102-60 yleissovitin 3 tuumaa Id 4 tuumaa ulkohalkaisija kumi
€160.72 / yksikkö