Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROWN ZC 0035GY Antistaattinen matto 5 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys | AF9LGW 30CM57

CROWN ZC 0035GY Antistaattinen matto 5 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AF9LGW Malli: ZC 0035GYRistiviite: 30CM57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntistaattinen matto
VäsymystäKyllä
Taustamateriaali0
VäriTeräsharmaa
reunatviistetty
Pituus5ft.
Maton ominaisuudetAntistaattinen, väsymystä estävä
Maton pintakuvioPikkukivi kohokuvioitu
MateriaaliZedlan-sieni
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3918102000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN ZC 0035GY Antistaattinen matto 5 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys
€116.45 / yksikkö