Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROWN WC 3125SW kertakäyttöinen matto, kehys valkoinen | AF9LHB 30CM62

CROWN WC 3125SW Kertakäyttöinen tahmea matto, jossa on valkoinen runko

Varastossa
Tuote: AF9LHB Malli: WC 3125SWRistiviite: 30CM62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen matala kehys
tarttuvaAkryyli
antimikrobisetKyllä
taustaPolystyreeni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriValkoinen
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus25.5 "
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetKengänpuhdistus Tacky Sheets, joka on käsitelty mikrobilääkkeellä
MateriaaliPienitiheyksinen polyeteenikalvo
Arkkien määrä mattoa kohti60
Kokonaispaksuus3.18mm
Arkkien jäljellä oleva ilmaisinnumeroidut
Leveys31.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)79.38
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
CROWN WC 3125SG kertakäyttöinen matto, kehys harmaa | AF9LHA 30CM61 WC 3125SGHarmaa25.5 "€181.31
CROWN WC 3151DG kertakäyttöinen matto, kehys harmaa | AF9LHC 30CM63 WC 3151DGHarmaa51 "€446.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN WC 3125SW Kertakäyttöinen tahmea matto, jossa on valkoinen runko
€181.31 / yksikkö