CROWN CK41236BK Väsymättömyysrulla 60 jalan pituus x 3 jalan leveys musta | AF9LGG 30CM32

CROWN CK41236BK väsymistä estävä rulla 60 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys musta

Varastossa
Tuote: AF9LGG Malli: CK41236BKRistiviite: 30CM32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€936.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
VäsymystäKyllä
antimikrobisetKyllä
TaustamateriaaliZedlan-vaahto
Jarrunestettä kestäväKyllä
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus60ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetPehmeys, joustavuus, kestävyys helpotusta varten
Maton pintakuvioPikkukivi kohokuvioitu
MateriaaliZedlan-vaahto
Paksuus1 / 2 "
Paino165.6 lb
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.57
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3918102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusantimikrobisetTaustamateriaaliPainoLeveysVäriPituusMaton ominaisuudetHinta
CROWN TS33872BK Väsymättömyysrulla 60 jalan pituus x 6 jalan leveys musta | AF9LGC 30CM28 TS33872BK3 / 8 "EiPVC-vaahto187.2 lb6ft.Musta60ft.Liukastumista estävä pinta optimoi taloudellisen mukavuuden ja väsymyksen lievityksen€24.63
Tarjouspyyntö
CROWN SER3836BP Väsymättömyysrulla 60 jalan pituus x 3 jalan leveys | AF9LGE 30CM30 SER3836BP3 / 8 "EiPVC-vaahto93.6 lb3ft.Musta ja keltainen reunus60ft.Liukastumista estävä pinta optimoi taloudellisen mukavuuden ja väsymyksen lievityksen€515.45
CROWN CDR0036DB-75 väsymistä estävä rulla 75 jalan pituus x 3 jalan leveys musta | AF9LGM 30CM40 CDR0036DB-759 / 16 "EiPVC-vaahto288 lb3ft.Musta75ft.Kansilevyn vinyylipinta sulatettu teollisuuslaatuiseen PVC-vaahtomuoviin, joka tarjoaa mukavuutta ja helpotusta€2,147.73
CROWN CDR0036YB-75 väsymistä estävä rulla 75 jalan pituus x 3 jalan leveys | AF9LGN 30CM41 CDR0036YB-759 / 16 "EiPVC-vaahto288 lb3ft.Musta ja keltainen reunus75ft.Kansilevyn vinyylipinta sulatettu teollisuuslaatuiseen PVC-vaahtomuoviin, joka tarjoaa mukavuutta ja helpotusta€2,147.73
CROWN CDR0048YB-75 väsymistä estävä rulla 75 jalan pituus x 4 jalan leveys | AF9LGP 30CM42 CDR0048YB-759 / 16 "EiPVC-vaahto384 lb4ft.Musta ja keltainen reunus75ft.Kansilevyn vinyylipinta sulatettu teollisuuslaatuiseen PVC-vaahtomuoviin, joka tarjoaa mukavuutta ja helpotusta€2,863.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN CK41236BK väsymistä estävä rulla 60 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys musta
€936.82 / yksikkö