CROWN BOILER CO. AWR140ENST2PSU Lämminvesikattila ilmakehässä | AE8KGL 6DKG6

CROWN BOILER CO. AWR140ENST2PSU Lämminvesivaraaja

Varastossa
Tuote: AE8KGL Malli: AWR140ENST2PSURistiviite: 6DKG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,081.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakehän tuuletusvesikattila
TODELLINEN83.0%
BtuH-tulo140,000
Polttimen korkki1 l / s
Cabinet MateriaaliPelti
Syvyys28 "
DOE-lämmitysteho117,000 BtuH
polttoaineNG
Kaasuliitäntä1 / 2 "
Korkeus32.25 "
Asumisen viimeistelyMaalattu, Krinkle
SytytystyyppiElektroninen
Net BtuH IBR102,000
Putken koon palautus1-1 / 4 "
Putkikoko1-1 / 4 "
Tuuletus Dia.6"
Tuuletusaukon tyyppiPainovoima
Leveys18.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 165.56
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8403100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
CROWN BOILER CO. AWR070ELST2PSU Ilmakehäilman kuumavesikattila Lp | AE8KGF 6DKG1 AWR070ELST2PSU11.75 "€3,561.71
CROWN BOILER CO. AWR070ENST2PSU Lämminvesikattila ilmakehässä | AE8KGG 6DKG2 AWR070ENST2PSU11.75 "€3,593.22
CROWN BOILER CO. AWR105ELST2PSU Lämminvesikattila Lp | AE8KGH 6DKG3 AWR105ELST2PSU15 "€3,798.10
CROWN BOILER CO. AWR105ENST2PSU Lämminvesikattila ilmakehässä | AE8KGJ 6DKG4 AWR105ENST2PSU15 "€3,813.85
CROWN BOILER CO. AWR140ELST2PSU Ilmakehäilman kuumavesikattila Lp | AE8KGK 6DKG5 AWR140ELST2PSU18.25 "€4,129.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN BOILER CO. AWR140ENST2PSU Lämminvesivaraaja
€4,081.77 / yksikkö