Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1090697 Silmämutteri, 40,000 2 Lb työkuorma, teräs, 4-1-2/6 kierrekoko, pudota taottu tyyppi | CG55MDU 46KFXNUMX

CROSBY 1090697 Silmämutteri, työkuorma 40,000 2 Lb, teräs, kierrekoko 4-1-2/XNUMX, taottu tyyppi

Varastossa
Tuote: CG6MDU Malli: 1090697Ristiviite: 55KF46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€546.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.4 1 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.7 1 / 8 "
Silmien muotoSoikea
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus9 15 / 16 "
thread Pituus2"
Kierteen koko2-4 1 / 2 "
TyyppiPudotut taotut
Työkuorman raja40,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0657
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1090697 Silmämutteri, työkuorma 40,000 2 Lb, teräs, kierrekoko 4-1-2/XNUMX, taottu tyyppi
€546.85 / yksikkö