Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1090535 Silmämutteri, 3,600 Lb: n työkuorma, teräs, 5/8-11 Kierteen koko, pudotettu taottu tyyppi | CG6MDL 55KF39

CROSBY 1090535 Silmämutteri, 3,600 5 Lb työkuorma, teräs, kierrekoko 8/11-XNUMX, taottu tyyppi

Varastossa
Tuote: CG6MDL Malli: 1090535Ristiviite: 55KF39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.1 1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.2 1 / 2 "
Silmien muotoSoikea
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus3 1 / 4 "
thread Pituus11/16
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiPudotut taotut
Työkuorman raja3,600 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2858
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1090535 Silmämutteri, 3,600 5 Lb työkuorma, teräs, kierrekoko 8/11-XNUMX, taottu tyyppi
€30.84 / yksikkö