Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1019542 Ankkuri-sakkeli Hiiliteräs 13000 Lb. | AF9ERF 29WP75

CROSBY 1019542 Ankkurisakkeli hiiliteräs 13000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9ERF Malli: 1019542Ristiviite: 29WP75

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurikaula
Rungon materiaaliHiiliteräs
Kehon koko7 / 8 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Pin Dia.1"
Tapin materiaaliHiiliteräs
Pin-tyyliPultti, mutteri ja sokkanaula
Hihnan leveys2 9 / 32 "
Leveys silmien välillä1-7 / 16 "
Työkuorman raja13,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7312900000

Tuotteen yksityiskohdat:

Crosby 1019542 ankkurisakkeli soveltuu nosto- ja takilasovelluksiin. Sillä on suuri kantavuus, mikä tekee siitä välttämättömän rakentamisen, merenkulun, öljyn ja kaasun sekä teollisuuden aloilla. Sakkeli tarjoaa turvallisen liitoskohdan nostolenkkien, ketjujen ja kaapeleiden nostamiseen raskaisiin kuormiin kiinnittämistä varten, mikä varmistaa turvallisen ja tehokkaan materiaalinkäsittelyn. Tämä edistää työturvallisuutta ja minimoi tapaturmien riskiä.

Ominaisuudet:

  • Tässä ankkurisakkelissa on kolme tappityyppistä pulttia, sokkaa ja mutteria, jotka tarjoavat monipuolisuutta erilaisiin kiinnitys- ja kiinnitysmenetelmiin.
  • Se tarjoaa 13000 lb:n työkuormitusrajan raskaita nosto- ja takilatehtäviä varten.
  • Tämän kahleen silmien välinen leveys on 1-7/16 tuumaa, jotta se tarjoaa runsaasti tilaa turvallisille kiinnityspisteille.
  • Siinä on tappi, joka on valmistettu kestävästä hiiliteräksestä, mikä varmistaa lujuuden ja luotettavuuden.
  • Tässä ankkurisakkelissa on maalattu pinta, mikä parantaa sen korroosionkestävyyttä ja pitkäikäisyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tarkastan ja huollan ankkurikahvan oikein turvallisuuden takaamiseksi?

A. Tarkasta säännöllisesti sakkeli kulumisen, vaurioiden tai vääntymien varalta. Puhdista ja voitele se tarpeen mukaan. Vaihda kaikki kahleet, joissa on merkkejä kulumisesta tai vaurioista turvallisuuden ylläpitämiseksi.

K. Mikä on suositeltu hihnan leveys tälle sakkelille?

V. Tämä sakkeli on suunniteltu sopimaan 2-9/32 tuuman nostolenkkien leveydelle, mikä tarjoaa yhteensopivuuden erilaisten nostolaitteiden kanssa.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän ankkurisakkoja?

V. Varmista, että käytät sovelluksellesi oikeantyyppistä ja kokoa, äläkä koskaan ylitä kahleiden nimelliskapasiteettia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoSuorittaa loppuunPin Dia.Hihnan leveysTyökuorman rajaHinta
CROSBY 1018400 Ankkuri-sakkeli Hiiliteräs 1500 Lb. | AB8WCU 29WP43 10184005 / 16 "maalannut3 / 8 "27 / 32 "1500 lb€16.50
CROSBY 1018428 Ankkuri-sakkeli Hiiliteräs 2000 Lb. | AB8WCV 29WP44 10184283 / 8 "maalannut7 / 16 "1.031 "2000 lb€17.40
CROSBY 1018464 Ankkuri-sakkeli Hiiliteräs 4000 Lb. | AB8WCW 29WP46 10184641 / 2 "maalannut21 / 32 "1 5 / 16 "4000 paunaa.€23.68
CROSBY 1018507 Ankkuri sakkeli hiiliteräs 9500 Lb. | AB8WCX 29WP48 10185073 / 4 "maalannut7 / 8 "2"9500 lb€59.72
CROSBY 1018525 Ankkuri sakkeli hiiliteräs 13000 lb. | AB8WCY 29WP49 10185257 / 8 "maalannut1"2 9 / 32 "13,000 lb€80.98
CROSBY 1018589 Ankkuri sakkeli hiiliteräs 24000 lb | AB8WCZ 29WP52 10185891.25 "maalannut1.375 "3.25 "24,000 lb€234.74
CROSBY 1018641 Ankkuri sakkeli hiiliteräs 50000 Lb. | AB8WDA 29WP55 10186411.75 "maalannut2"5"50,000 lb€584.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1019542 Ankkurisakkeli hiiliteräs 13000 Lb.
€125.34 / yksikkö