CRETORS 16336-4-D Element 31Ew23 | CR2RUZ 41RF28

CRETORS 16336-4-D Elementti 31Ew23:lle

Tuote: CR2RUZ Malli: 16336-4-DRistiviite: 41RF28
€52.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CRETORS 1529-D Element, 500W | CF2JDA 41RE20 1529-D€202.44
CRETORS 1043-D Element, 2000W | CF2JDB 41RD81 1043-D€502.75
CRETORS 5373 Element, 1500W, 120V | CF2JDC 41RE19 5373€204.13
CRETORS 10598 Element, 120V | CF2JDD 41RE07 10598€250.40
CRETORS 16336-1-D Element 31Ew23 | CR2RUQ 41RF08 16336-1-D€67.61
Tarjouspyyntö
CRETORS 16336-3-D Element 31Ew23 | CR2RUR 41RE77 16336-3-D€91.52
Tarjouspyyntö
CRETORS 5801-A Element, 1500W | CR2RUT 41RE55 5801-€120.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRETORS 16336-4-D Elementti 31Ew23:lle
€52.33 / yksikkö