Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRESCENT DB18X Index Flat Pry Bar teräspunainen / musta 18 tuuman pituus | AC6VYJ 36M819

CRESCENT DB18X Index Flat Pry Bar Teräs Punainen/musta 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC6VYJ Malli: DB18XRistiviite: 36M819

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava Flat Pry Bar
VäriPunainen ja musta
MateriaaliTaottu teräs
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys4.125 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
CRESCENT DB30X Index Flat Pry Bar Teräs Punainen / musta 30 tuuman pituus | AC6VYK 36M820 DB30X30 "€65.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRESCENT DB18X Index Flat Pry Bar Teräs Punainen/musta 18 tuuman pituus
€44.69 / yksikkö